寸法(mm)45×1500×45
定格消費電力(W)50
全光束(Lm)5000
定格入力電流(A)0.5
LED使用数(個)280
付属品固定金具×2(割りピン付)
材質ポリカーボネート・ステンレス
質量(kg)1.2
色パイプ:透明
周波数(Hz)50/60
定格電圧(V)AC100
ケーブル長(m)約3
定格寿命(時間)40000
平均演色評価数(Ra)80
保護等級IP63
材質(キャップ)ステンレス
色温度(K)6000
力率0.85以上
使用環境条件-10℃〜40℃ 常湿85%以下
使用場所屋外用
光色昼光色
材質(パイプ)ポリカーボネート
電球の種類LED
照射角度(°)120
電源ケーブルPNCTF 0.75mm2×2、2極プラグ