DENSAN(デンサン/ジェフコム)
カルバリケード
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
内容量
1個
注文コード
85501326
品番
CBCF-250
参考基準価格(税別)
¥19,400
販売価格(税込)
¥17,578
販売価格(税別)
¥
15,980
バスケットに入れる
2.5mまで伸ばせるバリケード
コンパクトに縮めて省スペース
軽量3kgで移動がラク
夜間の視認性を高めるリフレクター(反射板)付
ソフトネオンやロープも通せるリングトップ
支柱に水を注入すれば安定感が増します
材質
PE
寸法(mm)
2500×380×960
質量(kg)
3
収納時寸法(mm)
250×380×960
高さ(mm)
960
間口(mm)
2500