曜日別特売
DSHB-433RH HQステップドリル(ブルー) DENSAN(デンサン/ジェフコム) 85501344

HQステップドリル(ブルー)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1個注文コード85501344品番DSHB-433RH
参考基準価格(税別)¥17,600販売価格(税込)¥15,378
販売価格(税別)
13,980

ナノメートルチタンコーティング
耐摩耗性・耐熱性に優れ、耐久性アップ
切りクズの排出がスムーズなスパイラルタイプ

穴あけ寸法(Φmm)4、6、8、10、12、14、16、18、20、22、24、26、28、30、33段数15全長(mm)112寸法(mm)33×33×112(加工誤差±2.5)推奨回転数(min-1[r.p.m])軟鉄:1990-260、ステンレス:640-80、プラスチック:1200-160仕様2mm刻み(Φ30mm~Φ33mmは3mm刻み)材質M35(SKH55)シャンク径(Φmm)充電ドライバー対応:6.35有効切削能力(mm)鉄板:2.0、ステンレス:1.6表面処理ナノメートルチタンコーティング
注意
※電動工具は回転タイプ専用
※切削油なしでも加工はできますが、長くお使いいただくために、切削油を塗布することをお勧めします。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハイスドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする