DENSAN(デンサン/ジェフコム)
DENSAN(デンサン/ジェフコム)の ドリル
DENSAN(デンサン/ジェフコム)の ハイスドリル
DENSAN(デンサン/ジェフコム)の ハイスステップドリル(竹の子ドリル)
HQステップドリル(マーキング)
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
穴あけ寸法(Φmm)
4、5、6、7、8、9、10、11、12
注文コード
85501353
品番
DSHM-412RH
参考基準価格(税別)
¥3,700
販売価格(税込)
¥3,078
販売価格(税別)
¥
2,798
バスケットに入れる
この商品は
穴あけ寸法
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
穴径が分り易い2段毎のラインマーキング
耐摩耗性・耐熱性・耐久性に優れる
切りクズの排出がスムーズなスパイラルタイプ
穴あけ寸法(Φmm)
4、5、6、7、8、9、10、11、12
段数
9
全長(mm)
80
寸法(mm)
12×12×80(加工誤差±2.5)
推奨回転数(min
-1
[r.p.m])
軟鉄:1990-660、ステンレス:640-210、プラスチック:1200-400
仕様
1mm刻みでスムーズに穴あけ
材質
M35(SKH55)
シャンク径(Φmm)
充電ドライバー対応:6.35
有効切削能力(mm)
鉄板:2.0、ステンレス:1.6
注意
※電動工具は回転タイプ専用
※切削油なしでも加工はできますが、長くお使いいただくために、切削油を塗布することをお勧めします。