DENSAN(デンサン/ジェフコム)
DENSAN(デンサン/ジェフコム)の ワークポジショニング器具
ワークポジショニング用ロープ(軽量・ソフトタイプ)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
85501405
品番
WP-200FCS-WTS
参考基準価格(税別)
¥25,000
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
ソフトで使いやすい、ワークポジショニング作業専用のロープ
アルミ合金製伸縮調節器を採用した軽量タイプ
赤芯入りのシグナルロープ使用で、使用限界が一目でわかる
フック
14L-1型(口開き20mm)、8字環
ランヤード(直径)(Φmm)
16三つ打ち・ナイロンロープ
寸法(mm)
16×16×2100
質量(kg)
1.04
材質
ランヤード:ナイロン、フック:スチール、8字環:スチール、伸縮調節器:アルミ合金、スチール
仕様
伸縮調節器:14-28A型