DXF-10000 シルバーフィッシャー(プラス) DENSAN(デンサン/ジェフコム) 85501423 DXF-10000 シルバーフィッシャー(プラス) DENSAN(デンサン/ジェフコム) 85501423

シルバーフィッシャー(プラス)

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本(10m) 注文コード85501423 品番DXF-10000
参考基準価格(税別)¥88,000 販売価格(税込) ¥72,578
販売価格(税別)
65,980

強化カーボンクロスシステム採用 コントロール性が良く目標に真直ぐ届く
天井裏・床下配線に
竿にカーボンを採用(手元竿のみFRP製)
長さ10m
軽くてたわみが少なく、使いやすい
引掛けやすい先端機構
割れない尻金
金属+樹脂製
夜光塗料蓄光タイプ

伸長(m)10 寸法(mm)54×700×54 質量(kg)1.15 収納時寸法(cm)70 最大径(Φmm)竿:45 寸法(Φmm)54 竿数18 金具フック金具 DBF-F ねじ竿先端:M5 凸ネジ 材質竿:カーボン・FRP、金具:SS400
注意
※竿の抜け防止、生産工程上の都合で多少の誤差が生じます。ご了承ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「通線・入線工具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする