DENSAN(デンサン/ジェフコム)
DENSAN(デンサン/ジェフコム)の 照明器具
DENSAN(デンサン/ジェフコム)の 住宅・店舗照明
DENSAN(デンサン/ジェフコム)の 仮設装飾用ライト
LEDワイヤーストリング(マルチパターンタイプ)
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
85501518
品番
SJ-W05-10MP
参考基準価格(税別)
¥26,000
販売価格(税込)
¥19,778
販売価格(税別)
¥
17,980
バスケットに入れる
多彩な7パターンの点灯モード
7パターンの点灯モード切替可能(全点灯不可)
フルカラーパターン点灯
フルカラーLED+専用コントローラーで多彩な点灯
AC-DCアダプタ PAD-□□W-A対応
光色
フルカラー
定格消費電力(W)
(最大)25.3
長さ(m)
10
LED使用数(個)
96
接続長(m)
最大40・SJV合計60以下(PAD-80W-A使用時)
駆動方式
AC-DCアダプタ方式
入力
AC100V 50/60Hz 2A
出力
DC24V 3.33A
使用環境温度(℃)
-10〜40、常湿
使用場所
屋外仕様
保護等級
IP44
LED色
フルカラー
間隔(mm)
LED:約100
タイプ
1個口
仕様
SJV:18.1
入力電圧(V)
AC100(50/60Hz)
注意
※LEDワイヤーストリングは点灯部分の部品です。
※電源や点灯制御の別売部品との組合せで光ります。
※この製品は仮設(6ヵ月以内/屋外用)照明器具です。
※恒久施設照明としては使用できません。
※「AC-DCアダプタ PAD-□□W-A」に接続して使用してください。「AC-ACアダプタ PAD-□□VA-A」に接続する場合は、「AC-DC変換器NH SJ-NH603D」を間に接続して使用してください。