SDX-E11-25MP LEDツリーSDX(マルチパターンタイプ) DENSAN(デンサン/ジェフコム) 85501755 SDX-E11-25MP LEDツリーSDX(マルチパターンタイプ) DENSAN(デンサン/ジェフコム) 85501755 SDX-E11-25MP LEDツリーSDX(マルチパターンタイプ) DENSAN(デンサン/ジェフコム) 85501755 SDX-E11-25MP LEDツリーSDX(マルチパターンタイプ) DENSAN(デンサン/ジェフコム) 85501755

LEDツリーSDX(マルチパターンタイプ)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード85501755 品番SDX-E11-25MP
参考基準価格(税別)¥58,000 販売価格(税込) ¥47,278
販売価格(税別)
42,980

コントローラー・ストリング10本の一体型
フルカラーマルチパターン点灯(8種)
フルカラーLED+専用コントローラーで多彩な点灯
(別売AC-DCアダプタ PAD-DC66-Aに接続)
別売のツリー用ポール・ライトスタンドを使用すると
LEDツリーが簡単に設置できる

間隔(mm)LED:約100 LED使用数(個)200(20個×10本) 駆動方式AC-DCアダプタ方式 入力AC100V 50/60Hz 2A 出力DC66V 2.27A 使用環境温度(℃)-10〜40、常湿 使用場所屋外仕様 保護等級IP44 長さ(m)2.5(10本) リング穴径(Φmm)100 寸法(m)ストリング:2.5(10本) ひも長(m)ストリング固定延長ひも:1(10本) 入力電圧(V)AC100(50/60Hz)
注意
※LEDツリーSDXは点灯部分の部品です。
※別売のAC-DCアダプタとの組合せで光ります。
※この製品は仮設(6ヵ月以内/屋外用)照明器具です。
※恒久施設照明としては使用できません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする