DENSAN(デンサン/ジェフコム)
DENSAN(デンサン/ジェフコム)の 照明器具
DENSAN(デンサン/ジェフコム)の 住宅・店舗照明
DENSAN(デンサン/ジェフコム)の 住宅・店舗用照明器具アクセサリ
AC-DCアダプタ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
85501764
品番
PAD-DC66-A
参考基準価格(税別)
¥21,000
販売価格(税込)
¥17,578
販売価格(税別)
¥
15,980
バスケットに入れる
SDXシリーズ用 AC-DCアダプタ
電圧(V)
DC66
寸法(mm)
50×127×34
質量(kg)
1.3
定格電力(W)
50
入力
AC100V 50/60Hz 2A
出力
DC66V 2.27A
プラグ
アースなし2極プラグ
ケーブル長(m)
電源:1.8、出力:0.15