SBC-1420-5 セーバーソーブレード (SBC チーターブレード) ベッセル 85502035 SBC-1420-5 セーバーソーブレード (SBC チーターブレード) ベッセル 85502035 SBC-1420-5 セーバーソーブレード (SBC チーターブレード) ベッセル 85502035

セーバーソーブレード (SBC チーターブレード)

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット(5枚) 注文コード 85502035 品番 SBC-1420-5
参考基準価格(税別)¥3,150 販売価格(税込) ¥2,968
販売価格(税別)
2,698

各種金属を高速切断。
キワ切りできるしなり刃。
コバルトハイス鋼とバネ鋼のバイメタルを使用、刃の耐久性に優れる。
ホルダー装着時に引っ掛かりがない角R形状。
用途がわかるアイコンを表示。
製品情報にアクセスできるQRコードを印字。

全長(mm)200 山数14 刃先形状レイカーセット 刃厚(mm)0.9 材質バイメタルハイス鋼 切断能力(mm)鉄:3〜8、ステンレス:3〜8、非鉄金属:3〜8 適合被削材種構造鋼:〇、鉄・ステンレス管:〇 用途各種金属の切断に。水道管の改修、デッキプレートの切断、電線管の撤去などに。
注意
※ブレードの用途や能力を確認してください。
※動力工具の取扱説明書をよくお読みください。
※ブレード交換時は必ず動力源を遮断してください。
※使用前にブレード固定にゆるみがないか確認してください。
※過負荷はブレード破損の原因となりますのでおやめください。
※使用直後のブレードは高温になっていますので触れないでください。
※ご使用の際は、保護メガネ・保護手袋を着用してください。
※異常があった場合は、使用を中止してください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バンドソー/鋸刃(のこ刃)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする