SBC-1420-10 セーバーソーブレード (SBC チーターブレード) ベッセル 85502044

 

SBC-1420-10 セーバーソーブレード (SBC チーターブレード) ベッセル 85502044
SBC-1420-10 セーバーソーブレード (SBC チーターブレード) ベッセル 85502044
SBC-1420-10 セーバーソーブレード (SBC チーターブレード) ベッセル 85502044

セーバーソーブレード (SBC チーターブレード)

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1セット(10枚)
全長(mm)200
山数14
内容量1セット(10枚)注文コード85502044品番SBC-1420-10
参考基準価格(税別)¥5,850販売価格(税込)¥5,388
販売価格(税別)
4,898

各種金属を高速切断。
キワ切りできるしなり刃。
コバルトハイス鋼とバネ鋼のバイメタルを使用、刃の耐久性に優れる。
ホルダー装着時に引っ掛かりがない角R形状。
用途がわかるアイコンを表示。
製品情報にアクセスできるQRコードを印字。

用途各種金属の切断に。水道管の改修、デッキプレートの切断、電線管の撤去などに。全長(mm)200山数14刃先形状レイカーセット刃厚(mm)0.9材質バイメタルハイス鋼切断能力(mm)鉄:3~8、ステンレス:3~8、非鉄金属:3~8適合被削材種構造鋼:〇、鉄・ステンレス管:〇
注意
※ブレードの用途や能力を確認してください。
※動力工具の取扱説明書をよくお読みください。
※ブレード交換時は必ず動力源を遮断してください。
※使用前にブレード固定にゆるみがないか確認してください。
※過負荷はブレード破損の原因となりますのでおやめください。
※使用直後のブレードは高温になっていますので触れないでください。
※ご使用の際は、保護メガネ・保護手袋を着用してください。
※異常があった場合は、使用を中止してください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バンドソー/鋸刃(のこ刃)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする