SBC-1815-5 セーバーソーブレード (SBC チーターブレード) ベッセル 85502078

 

SBC-1815-5 セーバーソーブレード (SBC チーターブレード) ベッセル 85502078
SBC-1815-5 セーバーソーブレード (SBC チーターブレード) ベッセル 85502078
SBC-1815-5 セーバーソーブレード (SBC チーターブレード) ベッセル 85502078

セーバーソーブレード (SBC チーターブレード)

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可メーカー直送当日出荷とは
内容量1セット(5枚)
全長(mm)150
山数18
内容量1セット(5枚)注文コード85502078品番SBC-1815-5
参考基準価格(税別)¥2,430販売価格(税込)¥2,198
販売価格(税別)
1,998

各種金属を高速切断。
キワ切りできるしなり刃。
コバルトハイス鋼とバネ鋼のバイメタルを使用、刃の耐久性に優れる。
ホルダー装着時に引っ掛かりがない角R形状。
用途がわかるアイコンを表示。
製品情報にアクセスできるQRコードを印字。

用途各種金属の切断に。水道管の改修、デッキプレートの切断、電線管の撤去などに。全長(mm)150山数18刃先形状レイカーセット刃厚(mm)0.9材質バイメタルハイス鋼切断能力(mm)鉄:1.5~4、ステンレス:1.5~4、非鉄金属:1.5~4適合被削材種構造鋼:〇、鉄・ステンレス管:〇
注意
※ブレードの用途や能力を確認してください。
※動力工具の取扱説明書をよくお読みください。
※ブレード交換時は必ず動力源を遮断してください。
※使用前にブレード固定にゆるみがないか確認してください。
※過負荷はブレード破損の原因となりますのでおやめください。
※使用直後のブレードは高温になっていますので触れないでください。
※ご使用の際は、保護メガネ・保護手袋を着用してください。
※異常があった場合は、使用を中止してください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バンドソー/鋸刃(のこ刃)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする