SBR-0930-5 セーバーソーブレード (SBR ライノブレード) ベッセル 85502193 SBR-0930-5 セーバーソーブレード (SBR ライノブレード) ベッセル 85502193 SBR-0930-5 セーバーソーブレード (SBR ライノブレード) ベッセル 85502193 SBR-0930-5 セーバーソーブレード (SBR ライノブレード) ベッセル 85502193

セーバーソーブレード (SBR ライノブレード)

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット(5枚) 注文コード 85502193 品番 SBR-0930-5
参考基準価格(税別)¥4,800 販売価格(税込) ¥3,850
販売価格(税別)
3,500

解体作業を重視した、厚刃仕様。
釘入り木材などの複合素材に最適。
コバルトハイス鋼とバネ鋼のバイメタルを使用、刃の耐久性に優れる。
ホルダー装着時に引っ掛かりがない角R形状。
用途がわかるアイコンを表示。
製品情報にアクセスできるQRコードを印字。

全長(mm)300 山数9 刃先形状オルタネートセット 刃厚(mm)1.27 材質バイメタルハイス鋼 切断能力(mm)- 適合被削材種ALC:〇、塩ビ管:〇、木材:〇 用途各種解体作業、ALCの切断などに。
注意
※ブレードの用途や能力を確認してください。
※動力工具の取扱説明書をよくお読みください。
※ブレード交換時は必ず動力源を遮断してください。
※使用前にブレード固定にゆるみがないか確認してください。
※過負荷はブレード破損の原因となりますのでおやめください。
※使用直後のブレードは高温になっていますので触れないでください。
※ご使用の際は、保護メガネ・保護手袋を着用してください。
※異常があった場合は、使用を中止してください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バンドソー/鋸刃(のこ刃)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする