SBL-0415-5 セーバーソーブレード (SBL リザードブレード) ベッセル 85502263

 

SBL-0415-5 セーバーソーブレード (SBL リザードブレード) ベッセル 85502263
SBL-0415-5 セーバーソーブレード (SBL リザードブレード) ベッセル 85502263
SBL-0415-5 セーバーソーブレード (SBL リザードブレード) ベッセル 85502263
SBL-0415-5 セーバーソーブレード (SBL リザードブレード) ベッセル 85502263

セーバーソーブレード (SBL リザードブレード)

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可当日出荷とは
全長(mm)150
内容量1セット(5枚)注文コード85502263品番SBL-0415-5
参考基準価格(税別)¥3,150販売価格(税込)¥3,298
販売価格(税別)
2,998

先端極細形状で狭い箇所での切断ができる。
コンビ刃で木と釘などの複合素材にも最適。
コバルトハイス鋼とバネ鋼のバイメタルを使用、刃の耐久性に優れる。
ホルダー装着時に引っ掛かりがない角R形状。
用途がわかるアイコンを表示。
製品情報にアクセスできるQRコードを印字。

用途狭い箇所の解体作業に。全長(mm)150山数10/14刃先形状ウェーブセット刃厚(mm)1.27材質バイメタルハイス鋼切断能力(mm)鉄:3~13、ステンレス:3~13、非鉄金属:3~13適合被削材種構造鋼:〇、鉄・ステンレス管:〇、木材:〇
注意
※ブレードの用途や能力を確認してください。
※動力工具の取扱説明書をよくお読みください。
※ブレード交換時は必ず動力源を遮断してください。
※使用前にブレード固定にゆるみがないか確認してください。
※過負荷はブレード破損の原因となりますのでおやめください。
※使用直後のブレードは高温になっていますので触れないでください。
※ご使用の際は、保護メガネ・保護手袋を着用してください。
※異常があった場合は、使用を中止してください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バンドソー/鋸刃(のこ刃)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする