TAO ネックレス ARANミニ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個(1個) 注文コード 85502324 品番 ABARO02M
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥25,300
販売価格(税別)
23,000

細いループのスリムタイプに「ARAN mini」が登場。
菱形のアラン模様をモチーフに設計されたトップは、コラントッテの「C」と「O」が作り出す幾何学的なデザインが特徴。3mm径のスリムなループで軽い着け心地でありながら、4mm径のTAOネックレスと同等の磁力(55mT)を実現しています。

長さ(cm)43 シャンパンゴールド×レッドラメ サイズM 材質【本体】樹脂コーティング磁石【トップ・ジョイント】ステンレス(SUS316L/18金仕上)、エポキシ樹脂、POM 使用磁石樹脂コーティング磁石 55mTを10mm間隔でN極S極交互配列 用途首・肩の血行改善、首のコリ・肩コリに効く 医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号:34567ABC01234569 医薬品医療機器等法家庭用管理医療機器

商品説明動画

【コラントッテ】クラフトマンシップ(Craftsmanship) - 職人の技能・技巧【Colantotte】

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「リラックス用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする