曜日別特売
ABARO02LL TAO ネックレス ARANミニ コラントッテ 85502349

 

ABARO02LL TAO ネックレス ARANミニ コラントッテ 85502349
ABARO02LL TAO ネックレス ARANミニ コラントッテ 85502349
ABARO02LL TAO ネックレス ARANミニ コラントッテ 85502349
ABARO02LL TAO ネックレス ARANミニ コラントッテ 85502349
ABARO02LL TAO ネックレス ARANミニ コラントッテ 85502349
ABARO02LL TAO ネックレス ARANミニ コラントッテ 85502349
ABARO02LL TAO ネックレス ARANミニ コラントッテ 85502349
ABARO02LL TAO ネックレス ARANミニ コラントッテ 85502349

TAO ネックレス ARANミニ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
サイズLL
シャンパンゴールド×レッドラメ
内容量1個(1個)注文コード85502349品番ABARO02LL
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥25,300
販売価格(税別)
23,000

細いループのスリムタイプに「ARAN mini」が登場。
菱形のアラン模様をモチーフに設計されたトップは、コラントッテの「C」と「O」が作り出す幾何学的なデザインが特徴。3mm径のスリムなループで軽い着け心地でありながら、4mm径のTAOネックレスと同等の磁力(55mT)を実現しています。

用途
首・肩の血行改善、首のコリ・肩コリに効く
長さ(cm)51シャンパンゴールド×レッドラメサイズLL材質【本体】樹脂コーティング磁石【トップ・ジョイント】ステンレス(SUS316L/18金仕上)、エポキシ樹脂、POM使用磁石樹脂コーティング磁石 55mTを10mm間隔でN極S極交互配列医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号:230AGBZX00077000医薬品医療機器等法家庭用管理医療機器

商品説明動画

【コラントッテ】クラフトマンシップ(Craftsmanship) - 職人の技能・技巧【Colantotte】
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

リラックス用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする