※単体

AMBJA26M トップスショート(医療機器認証) コラントッテ 85502446 AMBJA26M トップスショート(医療機器認証) コラントッテ 85502446 AMBJA26M トップスショート(医療機器認証) コラントッテ 85502446 AMBJA26M トップスショート(医療機器認証) コラントッテ 85502446 AMBJA26M トップスショート(医療機器認証) コラントッテ 85502446

トップスショート(医療機器認証)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個(1個) 注文コード 85502446 品番 AMBJA26M
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥6,930
販売価格(税別)
6,300

スポーツを楽しむ人のための新ブランド「Colantotte SPORTS」から、運動しながらボディケアできる新感覚スポーツウェアが登場!
4WAYストレッチ生地と立体裁断により動きやすく、体にフィットする設計。適度に筋肉をホールドし、筋振動を軽減する磁気ウェア。
僧帽筋に沿って、フェライト永久磁石130mT(1300G)×10個をコラントッテ独自のN極S極交互配列で配置。装着部位の血行を改善、筋肉のコリを緩和します。
後中心にはCOのリフレクトプリントを施しているため暗闇で光を反射します。

カモフラージュ サイズM 混率(%)<シャツ本体>ポリエステル80、ポリウレタン20、<メッシュ部>ポリエステル86、ポリウレタン14 使用磁石フェライト永久磁石130mT(1300G)10個をN極S極交互配列 身長(cm)約167〜173 胸囲(cm)約89〜95 ウエスト(cm)約75〜81 用途肩・背中の血行改善、肩コリ・背中のコリに効く 医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号:304AGBZX00012000 医薬品医療機器等法家庭用管理医療機器

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「リラックス用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする