マッチドプロファイルアンドスクライブビット

商品レビューを投稿する
11日以内出荷 11日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 85503785 品番 99-26112P
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥39,578
販売価格(税別)
35,980
軸径(Φmm)12 刃径(Φmm)42.9 刃長(mm)19 全長(mm)77 寸法R(mm)R1:4.5、R2:5.5

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「木工用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする