Freud
Freudの ドリル
Freudの 木工用
Freudの 木工用ビット・カッター
ウッドボウルビット
商品レビューを投稿する
11日以内出荷
11日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
85504065
品番
19-50606P
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥14,278
販売価格(税別)
¥
12,980
バスケットに入れる
軸径(Φmm)
6
刃径(Φmm)
19
刃長(mm)
15.9
全長(mm)
58.7
寸法R(mm)
6.35