HM-0505 ハイメンマット エクシール 85504153 HM-0505 ハイメンマット エクシール 85504153 HM-0505 ハイメンマット エクシール 85504153 HM-0505 ハイメンマット エクシール 85504153

ハイメンマット

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可
お気に入りに追加
内容量1枚 注文コード85504153 品番HM-0505
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥32,000
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

やわらかな粘着シートとマットが背中の深い凹凸にも馴染みます。
水洗いで繰り返し使えて、お手入れが簡単です。
場面に合わせてマットの貼り剥がしができ、位置の調整も自由自在です。
抗菌・防カビ・抗ウイルス剤を配合しています。

寸法(mm)クッション:500×500、粘着シート:450×450 厚さ(mm)約42 セット内容粘着シート2枚、クッションマット(固定用粘着ゲル付き)1枚 用途背中についた毛髪やほこりを除去する粘着マットです。
注意
※壁の材質・状態によっては付属のゲルで設置できない場合があります。その場合、メーカーでは一切の責任を負いかねますので予めご了承ください。
※壁に貼り付ける前に目立たない場所にてゲルの粘着力をお確かめください。
※固定用ゲルを用いての軟質塩ビ、可塑剤の多く含まれている材料への設置はお避けください。
※貼り付けが困難な場合は両面テープで貼り付けるなど、別方法にて設置してください。

商品説明動画

ハイメンマット_背中用粘着マット

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
85504153 HM-0505 50775255 BM01-15001 ハイメンマット エクシール ハイメンマット エクシール 1枚 31,980 税込35,178 品番が変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クリーンルーム用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする