DG183L5 充電式ディスクグラインダー 京セラインダストリアルツールズ 85504239 DG183L5 充電式ディスクグラインダー 京セラインダストリアルツールズ 85504239 DG183L5 充電式ディスクグラインダー 京セラインダストリアルツールズ 85504239 DG183L5 充電式ディスクグラインダー 京セラインダストリアルツールズ 85504239

充電式ディスクグラインダー

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 砥石径(Φmm)125 注文コード85504239 品番DG183L5
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥60,000
この商品は砥石径・型番など5種類から選べます 他の種類を見る

安全性を重視したパドルスイッチを採用した握り部周長144mm・最大出力900W・砥石径125mmのハイパワータイプの充電式ディスクグラインダーです
セフティロック機構があるので不意にハンドルを握りこんでも製品が起動することがなく安全に作業ができます
キックバック軽減機能が付いているので不意に発生する事故を防止できます
握り部の周長はクラス最短144mm、握り部長さは70mmで指4本で握りこめるので操作性が良いです
研削、切断共に実使用トルク範囲での回転数が高いため作業スピードが速いです
ダイヤル式による無段階変速(ダイヤル1〜5)で作業に応じた回転数調整が可能です

付属品カニ目スパナ、補助ハンドル、電池パック(B-1850LA)、充電器(BC-1800L)、キャリングケース 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)352×141×142(電池パック(B-1850LA)、砥石カバー取付け時の値です。) 砥石径(Φmm)125 用途鉄研削、鋼管・鋼材・鉄筋の切断、ステンレスの研磨、コンクリートの切断・面取り 質量(kg)2.3(電池パック(B-1850LA)、砥石カバー取付け時の値です。) 回転数(min-1[r.p.m])3000〜8000 バッテリーリチウムイオン バッテリー電圧(V)18 保証期間1年間 充電器形名BC-1800L バッテリー容量(mAh)5000
注意
※取扱説明書をお読みの上、正しくお使いください
※使用する砥石は72m/s以上の正規の砥石を取付けて正しい仕様面で研削してください
※使用可能な砥石の厚みは6mmまでです
※砥石カバーを取付けて使用してください
※乾式用のため水・研削液などは使用しないでください
※用途以外の刃物(丸ノコ刃・チップソーなど)での切断はしないでください

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
85504239 DG183L5 86764537 DG183L5 充電式ディスクグラインダー 京セラインダストリアルツールズ 充電式ディスクグラインダー 京セラインダストリアルツールズ 1台 43,980 税込48,378 注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「研削/研磨」にはこんなカテゴリがあります

シェアする