充電式ディスクグラインダー

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 砥石径(Φmm)125 型番DG183(本体のみ) 注文コード85504248 品番DG183 本体のみ
参考基準価格(税別)¥33,900 販売価格(税込) ¥26,378
販売価格(税別)
23,980
この商品は砥石径・型番など5種類から選べます 他の種類を見る

安全性を重視したパドルスイッチを採用した握り部周長144mm・最大出力900W・砥石径125mmのハイパワータイプの充電式ディスクグラインダーです
セフティロック機構があるので不意にハンドルを握りこんでも製品が起動することがなく安全に作業ができます
キックバック軽減機能が付いているので不意に発生する事故を防止できます
握り部の周長はクラス最短144mm、握り部長さは70mmで指4本で握りこめるので操作性が良いです
研削、切断共に実使用トルク範囲での回転数が高いため作業スピードが速いです
ダイヤル式による無段階変速(ダイヤル1〜5)で作業に応じた回転数調整が可能です

付属品カニ目スパナ×1・補助ハンドル×1 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)352×141×142(電池パック(B-1850LA)、砥石カバー取付け時) 砥石径(Φmm)125 用途鉄研削、鋼管・鋼材・鉄筋の切断、ステンレスの研磨、コンクリートの切断・面取り 仕様18V/砥石径100mm/電池パック・充電器・キャリングケース別販売 長さ(mm)352 幅(mm)141 質量(kg)2.3(電池パック(B-1850LA)、砥石カバー取付け時) 高さ(mm)142(電池パック(B-1850LA)、砥石カバー取付け時) 電源(V)DC18 電圧(V)18 回転数(min-1[r.p.m])3000〜8000 本体質量(kg)2.3(電池パック(B-1850LA)、砥石カバー取付け時) 最大回転数(min-1[r.p.m])8000 型番DG183(本体のみ) 研削砥石寸法(mm)(穴径)22 バッテリーリチウムイオン バッテリー電圧(V)18 保証期間1年間 充電器形名BC-1800L 砥石取付穴径(Φmm)22 バッテリー容量(mAh)5000 回転数(min-1[回/分])3000〜8000 寸法(長さ×幅×高さ)(mm)352×141×142(電池パック(B-1850LA)、砥石カバー取付け時)
取扱説明書:(1.49MB)
注意
※取扱説明書をお読みの上、正しくお使いください
※使用する砥石は72m/s以上の正規の砥石を取付けて正しい仕様面で研削してください
※使用可能な砥石の厚みは6mmまでです
※砥石カバーを取付けて使用してください
※乾式用のため水・研削液などは使用しないでください
※用途以外の刃物(丸ノコ刃・チップソーなど)での切断はしないでください

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「研削/研磨」にはこんなカテゴリがあります

シェアする