充電式やすり

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード85504293 品番BBY-1110L2
参考基準価格(税別)¥24,500 販売価格(税込) ¥19,778
販売価格(税別)
17,980

●作業に応じてベルト角度の調整やベルト速度をダイヤルで変速可能、金属や木材の研磨に適した使い勝手の良いコードレスタイプのやすりです
●10.8V電池パックを採用し、コードレス化を実現しているので電源設備のない屋外でも刃物の研磨が可能です
●質量:1.2kgなのでコンパクトで使い勝手が良いです
●ワンタッチでベルト交換ができるのでベルト交換がより簡単になっています
●ベルト速度をダイヤルで変速可能(1〜6段階目盛表示)です
●ヘッド部の角度を左右に55度の範囲で作業に応じて調整することが可能です

バッテリー容量(mAh)2500 充電時間(分)102 ベルト寸法(mm)10×330 ベルト速度(m/s)6〜7 バッテリーリチウムイオン 質量(kg)1.2(電池パック装着時) 付属品電池パック(B-1125L)×1・充電器(UBC1803L)×1・エンドレスベルト(#120)×1・エンドレスベルト(#400)×1 用途ヘッジトリマ、バリカン、鎌、斧、ナタ、クワ、スコップなどの園芸および農機具などの刃物の研磨 材質ハウジング:PA + TPE/ベルト保持クランプ:ADC/クランプレバー:鉄 電源(V)DC10.8 回転数(min-1[r.p.m])5000〜5800 型番BBY-1110L2 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)71×85×470 電源タイプ充電式 回転数(min-1[回/分])5000〜5800 適合バッテリーB-1115L/B-1125L
取扱説明書:(0.99MB)
注意
※取扱説明書をお読みの上、正しくお使いください
※使用電源は銘板に表示してある電圧で使用してください
※水、オイルなどを使っての湿式研磨作業はしないでください
※エンドレスベルトは取扱説明書に従って確実に取付けてください
※指定のエンドレスベルトを使用してください
※使用中は軍手など巻込まれるおそれのある手袋を着用しないでください

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「研削/研磨」にはこんなカテゴリがあります

シェアする