※本体画像
ケージーパルテック
アルミ甲丸レールB3 6×7.5
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
代引不可
特別運賃
メーカー直送
翌々日出荷とは
内容量
1本
注文コード
85504869
品番
アルミ B3-18
参考基準価格(税別)
¥1,290
販売価格(税込)
¥879
販売価格(税別)
¥
799
バスケットに入れる
室内用アルエヌ甲丸レールです
材質
アルミ
色
シルバー
仕上
B2シルバー
寸法(幅W×高さH)(mm)
6×7.5
長さ(mm)
1820
穴サイズ(mm)
下穴2.1/皿4.5
穴数
6ヶ
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※本商品は4t車でお届けいたしますので、配送箇所までトラックが通行可能か事前にご確認下さい。配送できない場合には、持ち戻り及び別便での再配達料が別途請求となりますので、予めご了承くださいませ。
※戸車の参考扉重量にご注意ください
※ビス・釘は同梱されておりません下地に合わせて選定ください
※レールの重量強度・側面強度は、下地と固定する釘・ビスによって異なります。強度を十分確保して取付してください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,350
/
税込
¥
1,485
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません
※出荷元が同じ場合、運賃総額が下がることがあります。金額は、
ご注文内容確認画面
にてご確認ください。
もっと見る