BOSCH(ボッシュ)
BOSCH(ボッシュ)の 電動工具・充電工具アクセサリー
BOSCH(ボッシュ)の 掃除/集塵
BOSCH(ボッシュ)の 掃除/集塵用ノズル
ノズルセット
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
85506996
品番
2609256F64
参考基準価格(税別)
¥1,100
販売価格(税込)
¥1,208
販売価格(税別)
¥
1,098
バスケットに入れる
空気を注入する対象に合わせたノズルの調整が出来ます(16mmΦ、10mmΦ、6mmΦ)。
寸法(Φmm)
吸じんシステム:35
ノズル径(Φmm)
16、10、6
質量(g)
22
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
100×140×35
用途
エアベットや遊具などの空気入れや排出が楽にできます。