BOSCH(ボッシュ)
BOSCH(ボッシュ)の 電動工具・充電工具アクセサリー
BOSCH(ボッシュ)の 掃除/集塵
BOSCH(ボッシュ)の 掃除/集塵用ノズル
床用ノズル
商品レビューを投稿する
33日以内出荷
返品不可
33日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
85507023
品番
2609256F62
参考基準価格(税別)
¥2,100
販売価格(税込)
¥2,308
販売価格(税別)
¥
2,098
バスケットに入れる
床面の広い範囲を一度にお掃除できます。
寸法(Φmm)
吸じんシステム:35
質量(g)
110
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
160×160×60
用途
床掃除用、幅広く吸塵。