BOSCH(ボッシュ)
BOSCH(ボッシュ)の 電動工具・充電工具アクセサリー
BOSCH(ボッシュ)の 掃除/集塵
BOSCH(ボッシュ)の 掃除/集塵用ノズル
ブラシノズル
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
85507048
品番
2609256F63
参考基準価格(税別)
¥1,100
販売価格(税込)
¥1,208
販売価格(税別)
¥
1,098
バスケットに入れる
コンパクトな丸型ブラシです。
寸法(Φmm)
吸じんシステム:35
質量(g)
26
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
90×90×45
用途
狭い場所や、お車のお掃除に。