※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
イージーアップ
イージーアップの 防災用品名入れサービス
【名入れ】 イージーアップテント デラックスシリーズ(スチール) 3.0mX3.0m
商品レビューを投稿する
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
16日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
色
天幕:青(ブルー)
注文コード
85507933
品番
DX30-17BL-ブルー(青)
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥175,780
販売価格(税別)
¥
159,800
バスケットに入れる
この商品は
色
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
垂幕部正面へのオーダー名入れプリントが可能なワンタッチテントです。
最上級大型モデルのスチールフレーム版です。頑丈で安定感のあるスチールを採用
色
天幕:青(ブルー)
寸法(m)
3.0×3.0
材質(フレーム)
スチール・白粉体塗装
材質(天幕)
ポリエステル100% 500デニール
組立方法
ワンタッチ式(一体型)
適合用途
日よけ用
名入れ
箇所:垂幕部正面、プリント位置:中央
名入れ印刷色
1色(白/黒/赤/緑/黄)
書体
名入れ:角ゴシック体/丸ゴシック体/明朝体/楷書体
名入れサイズ(mm)
W1500×H200
文字数
メーカー推奨:10文字まで
機能
防水・防炎 紫外線カット99%
収納時寸法(cm)
29×29×159
支柱(mm)
32角(上部)・26角(下部)
質量(kg)
30
付属品
収納カバー、30cm杭、天幕取付工具、シリコンスプレー
用途
熱中症対策、工事用、日除け対策、イベント、運動会、体育祭、学際、集会、学校、自治会、社内行事、フリーマーケット、フリマ、アウトドア、地域のお祭り、バーべキュー、喫煙所等、屋外作業、防災、避難用など
サービス分類
名入れ
注意
※イージーアップテントは簡単に設置・収納できるよう軽量に設計されており、風の影響を受けやすい商品です。安全確保のため、必ず風対策をしてご使用ください。
※ワンタッチテントは簡易利用を目的にとして設計されているため、常設はおやめください。
※天候不順の破損は保証がききませんので、悪天候時は速やかにテントを撤収してください。
※返品・交換は初期不良品のみ対象となります。初期不良があった場合は商品到着後、10日以内にご連絡をお願い致します。
※垂幕部正面と裏面のブランドロゴが縫い付けてあります。(取り外しは不可となります。)
※納期は原稿確認後の設定目安となっております。
※名入れプリント位置は「垂幕部正面」となり、サイズは「W1500×H200mm」、プリント位置は中央での製作となります。またレイアウトはメーカー推奨での作成となります。
※文字数は最大10文字となります。((株)は1文字扱いとなります)
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
4,500
/
税込
¥
4,950
北海道地方
数量1につき
¥
5,000
/
税込
¥
5,500
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません