協和紙工
協和紙工の デスク・テーブル
協和紙工の デスク周辺用品
協和紙工の デスクトップパネル
旧JIS規格対応学校机用飛沫防止ガード
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
85508484
品番
52216
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥801
販売価格(税別)
¥
728
バスケットに入れる
学校の授業の感染予防に旧JIS規格の天板に対応!
1枚から購入OK
色
クリア
付属品
ゴムひも付、名前シール付
材質
高透明度PET製
厚さ(mm)
0.5
寸法(mm)
600×400×550
包装形態
OPP袋