マルヨシパテキング

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 85508694 品番 21507
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,538
販売価格(税別)
1,398

軽い動作でパテ作業がラクラク!
垂直に立ち上がった持ち手で横目地のパテ作業が施工しやすい。
手の小さい方、非力な方にも使いやすいサイズ感。
右利き・左利きどちらでも使用感は同じ。
角度の付いた先端で耳切れ良くパテが捌けます。

全長(mm)180 サイズ3寸 刃高(mm)45 柄長さ(mm)9 材質(柄部)シナ合板 色(柄)メタリックブルー塗装 厚さ(mm)0.4(ブレード) 用途パテ作業に最適

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
85508719
2023-11-09
用途:
パテ塗り
製造業

今まで使っていた5寸よりかなり使いやすく大満足です。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ヘラ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする