1200G ハンドレーザースキャナ(ブラック、USB、スタンド19R02キット)

商品レビューを投稿する
7日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード85508764 品番1200G-2USB-1
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥29,678
販売価格(税別)
26,980

レーザー式バーコードリーダー。USB接続。ハンドフリースタンドが標準付属します。

商品タイプ有線 インターフェースUSB 読取方式レーザー 対応コードUPC-A、UPC-E、EAN-8、EAN-13、JAN-8、JAN-13、Codabar(NW-7)、Code39、Code93、Trioptic、Code32、Code128、GS1-128、Code11、Interleaved2of、5、Matrix2of5、NEC2of5、Straight2of5 Industrial、Straight2of5 IATA、MSI、Plessey、GS1 DataBar、(Omnidirectional、Omnidirectional Stacked、Limited、Expanded、Expanded、Stacked) 質量(g)125(ケーブル含まず) ブラック 分解能(mm)0.088 耐衝撃性1.5m(コンクリート上に30回落下させた後、正常動作) 幅(mm)66 長さ(mm)180 高さ(mm)97 使用温度範囲(℃)0〜50 入力電圧(V)5.0DC±5% 光源可視光半導体レーザー 645〜660nm 表示LED緑色:読取可能、赤色:読取成功、黄色:自働読取 保証期間5年間(ケーブルは無償保証の対象外) ブザー音音量(大、中、小、無効)、音程(高、中、低) 防塵・防滴IP42 保存温度範囲(℃)-20〜60 EMC規格FCC Part15 ClassB,CE 使用周囲照度(Lx)0〜70000(太陽光下) パターンスキャンパターン:シングルレーザー 読み取り速度100スキャン/秒 コントラスト最小シンボルコントラスト : 10% 読取深度(mm)27〜151(分解能0.127mm)、0〜367(分解能0.508mm) 読取角度(°)水平30、ピッチ角(前後)/スキュー角(左右):60/60 電力(mW)動作時700(140mA@5VDC)、待機時350(70mA@5VDC) 使用湿度範囲(%RH)5〜95(非結露)

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バーコードリーダー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする