2次元バーコードリーダー

商品レビューを投稿する
7日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード85508773 品番AC-2D202K2B
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥41,778
販売価格(税別)
37,980

2次元バーコードリーダー、USB接続。GS1-128、GS1データバー合成シンボルのバーコードデータ編集が可能です。2次元コードの日本語データは非対応ですのでご注意下さい。

商品タイプ有線 インターフェースUSB HIDキーボードインターフェース、USBシリアル(USBバーチャルCOM) 対応コード【バーコード】Codabar (NW7), Code 11, Code 128,Code 39 ,Code 32(PARAF), Code 93 and 93i,EAN/JAN-13, EAN/JAN 8, UPC-A, UPC E,UPC-A/EAN-13 with Extended coupon Code, Coupon GS1,Interleaved 2 of 5, Code 2 of 5(Straight 2 of 5 Industrial),IATA Code 2 of 5,Matrix 2 of 5,MSI,GS1 データバー (標準型,限定型,拡張型), EAN-UCC Emulation、【2次元バーコード】Codablock A, Codablock F, PDF417, MicroPDF417,GS1合成シンボル QR Code , Data Matrix,A MaxiCode, ztec Code, Chinese Sensible(Han Xin) code、【郵便コード】JapanesePost(日本の郵便カスタマバーコード),他 質量(g)125(ケーブル含まず) 付属品かんたんガイド、USBケーブル 仕様PCS:0.3以上 外形寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)182.8×71.9×68 湿度(%RH)5〜95(非結露) 入力電圧(V)DC5±5% 光源白色LED(照明)、赤色LED(エイマー) 読取(mm)50-250(Code 39,PCS0.9,細バー0.4mm) 照明周囲照明:0〜100000Lux 電流(mA)待機電流 (Vcc =5.0V) 0.5以下、動作電流 (Vcc =5.0V) 250以下 保証期間1年間(ケーブルは無償保証の対象外) USBケーブル(m)1.8 衝撃1.2mの高さからコンクリート面へ自然落下後、正常動作 EMI規格FCC Part15 Class B,CE 動作温度(℃)-10〜40 読み取り速度30フレーム/秒 受光素子CMOSイメージセンサ 640×480pix 読取角度(°)チルト360、ピッチ±45、スキュー±45

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バーコードリーダー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする