ワイヤレス2次元バーコードリーダー

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可地域運賃
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード85508789 品番AC-2D601W
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

小型なBluetoothワイヤレス2次元バーコードリーダー 。バイブレータ付き。防塵防滴IP54。メモリモードで蓄積も可能です。スマートフォンやタブレットとBluetooth接続可能。

商品タイプワイヤレス、有線 インターフェースUSB、Bluetooth 読取方式無線 対応コード【バーコード】Codabar (NW7)、 Code 11、 Code 128、Code 39 、Code 32(PARAF)、 Code 93 and 93i、EAN/JAN-13、 EAN/JAN 8、 UPC-A、 UPC E、UPC-A/EAN-13 with Extended coupon Code、 Coupon GS1、Interleaved 2 of 5、 Code 2 of 5(Straight 2 of 5 Industrial)、IATA Code 2 of 5、Matrix 2 of 5、MSI、GS1 データバー (標準型、限定型、拡張型)、 EAN-UCC Emulation、【2次元バーコード】Codablock A、 Codablock F、 PDF417、 MicroPDF417、GS1合成シンボル QR Code 、 Data Matrix、A MaxiCode、 ztec Code、 Chinese Sensible(Han Xin) code、【郵便コード】JapanesePost(日本の郵便カスタマバーコード)、各国郵便コード 電源リチウムポリマーバッテリ(内蔵) 3.7V 1100mAh、USBポートで充電 質量(g)87(バッテリ含まず) 付属品かんたんガイド、シリコンカバー、USBケーブル(長さ1.5M)、ストラップ 仕様PCS:0.3以上、LED通知:3 (色は4種、緑、オレンジ、青、赤)、ブザー通知:あり(音量4段階、オン/オフ設定可能)、バイブレータ:あり(オン/オフ設定可能) 湿度(%RH)0〜95(非結露) 外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)135×41×29.9 機能日時機能:あり(ワイヤレス読み取り時、蓄積データ転送時、ケーブル読み取り時にデータと年月日時分秒を付加可能) 光源白色LED(照明)、赤色LED(エイマー) 読取(mm)50-250(Code 39、PCS0.9、細バー0.4mm) 消費電流(mA)400以下(動作)、25(スタンバイ) メモリー8MB(メモリスキャナ時の蓄積件数:JAN-13で131008件)※保存容量は4MB(残りはシステム用) 読取9600回:Bluetoothモード HID、9000回:Bluetoothモード SPP、14000回:メモリモード 5秒に1回の読み取りで 保証期間1年間(内蔵バッテリ、付属品は無償保証の対象外) 防塵・防滴IP54 衝撃1.2mの高さからコンクリート面に自然落下後動作 ボタン数2 (読み取り/モード切替、消去/転送モード/ペアリング) EMI規格FCC Part15 subpart B、CE EMI class B、VCCI class B 動作温度(℃)-10〜40 読み取り速度30フレーム/秒 保管温度(℃)-40〜60 受光素子CMOSイメージセンサ 640×480pix BluetoothBluetooth Version 2.1 Class 1(想定干渉距離100m)、プロファイル:HID、iOS用HID、SPP(Slave、Mastar)、USBドングルA-302用、動作確認済みOS:Windows(R) 10、Windows(R) 8.1、Windows(R) 8、Windows(R) 7、Windows(R) XP(SP2以上) 32ビット版および64ビット版、iOS4以上 (Bluetooth HID接続)、Android 4以上(Bluetooth HID接続) USBタイプUSB HID(ヒューマンインターフェースデバイス、USBキーボード)、USBバーチャルCOM、マスストレージ、動作確認済みOS:Windows(R) 10、Windows(R) 8.1、Windows(R) 8、Windows(R) 7、Windows(R) XP(SP2以上) 32ビット版および64ビット版 読取角度(°)チルト360、ピッチ±45、スキュー±45

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バーコードリーダー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする