CCDタッチバーコードリーダー(USB)

商品レビューを投稿する
7日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード85508807 品番AC-890
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥14,278
販売価格(税別)
12,980

スリムで軽量60g、使いやすいCCDタッチバーコードリーダーです。

商品タイプ有線 インターフェースUSB キーボードインターフェース(USB HID、USBバーチャルCOM)、USB version 2.0 読取方式CCD(タッチ読取) 対応コードUPC-A、UPC-E、EAN-8、EAN-13、JAN-8、JAN-13、Codabar(NW-7)、Code 39、Code 93、Code 128、GS1-128、Code 11、Interleaved2of5、Matrix2of5、Industrial2of5、MSI/Plessey、UK/Plessey、Telepen、GS1 DataBar、(Omnidirectional、Omnidirectional Stacked、Limited、Expanded、Expanded、Stacked) 質量(g)60(ケーブル含まず) 分解能(mm)0.1 耐衝撃性1.2mの高さからコンクリート面へ自然落下後、正常動作(外観損傷除く) 幅(mm)59.9 高さ(mm)30.8 ケーブル長(m)2 付属品かんたんガイド(説明書はダウンロード配布です) 仕様PCS: 0.3 (細バー0.39mm,距離0〜30mm)、ESD:接触放電:±9KV (直接印加)、気中放電:±16KV(間接印加) 使用温度範囲(℃)-10〜60 奥行(mm)159.2 入力電圧(V)DC5±5% 光源630nm 赤色LEDランプ 読取(mm)読取距離:0〜120 (PCS0.9, 細バー0.39mm)、読取可能幅 : 110 (離し読み時,PCS0.9,細バー0.39mm) 消費電流(mA)動作時90(待機時27〜15) 保証期間1年6ヶ月間(ケーブルは無償保証の対象外) 防塵・防滴IP41 使用周囲照度(Lx)96000 EMI規格FCC ClassA、CE、VCCI class B 読み取り速度100スキャン/秒 プロセッサー32bit 受光素子CCDリニアイメージセンサー 2500pixels 読取角度(°)スキュー±30、ピッチ:±30、チルト:20 使用湿度範囲(%RH)20〜95(非結露)

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バーコードリーダー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする