ワイヤレスバーコードリーダー 通信充電キット

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード85508834 品番F780BT-GV
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥71,478
販売価格(税別)
64,980

Bluetooth接続ワイヤレス1次元バーコードリーダーです。500スキャン/秒の高速なスキャン速度とFuzzyScanテクノロジーにより難読バーコードも読む優れた性能です。

商品タイプワイヤレス インターフェースBluetooth、【クレードル】パソコン-クレードル間 :(1)USB HID(USBキーボードインターフェース)、(2)USBバーチャルCOM 読取方式無線 対応コードCodabar(NW-7)、Code 128、GS1-128、Code 39、Full ASCII Code 39、Code 11、Code 93、Code 32、IATA、Standard 2of5、Industrial 2 of 5、Telepen、Interleaved 2 of 5、Matrix 2 of 5、UPC/EAN/JAN/CAN with Addendum、GS1 Databar(RSS) Linear & Linear Stacked 質量(g)198(バッテリ重量含む) 分解能(mm)0.0762(3mil)(CODE39, PCS=0.9) 耐衝撃性1.8mの高さから複数回落下後、正常動作 付属品スキャナ本体、通信兼充電クレードル、USBケーブル、ACアダプター、バッテリー 仕様PCS値:15%、【クレードル】通知 : LED、ブザー 使用温度範囲(℃)-10〜50 光源630nm 可視光 赤色LED 読取(mm)620(UPC/EAN 100%)、910(Code39 20mil 0.508mm) バッテリー3.7V 2600mAh 読取120000スキャン 保証期間1年間 ブザー音ブザー音調を設定変更可能 防塵・防滴IP41 寸法(長さL×幅W×奥行D)(mm)97×65×156 保存温度範囲(℃)-40〜70 充電時間(時間)4〜5 使用周囲照度(Lx)100000 通信機能PAIRモード(クレードルとスキャナが1対1のモード)、PICOモード(クレードルとスキャナが1対複数のモード)、SPPモード(スキャナがデバイスと直接SPP通信)、HIDモード(スキャナがデバイスと直接HID通信) モードトリガーモード:トリガーモード、プレゼンテーションモード 読み取り速度500スキャン/秒 無線Bluetooth V4.0、周波数 : 2.402〜2.4830GHz(ISMバンド) 通信距離(m)最大100(スマートクレードル接続・周囲環境による) 読取角度(°)ピッチ±65(左右)、スキュー±65、チルト55 使用湿度範囲(%RH)5〜95(非結露)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バーコードリーダー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする