スプレー容器ガンタイプ 300ml 丸型

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本(300mL) 注文コード85509857 品番52291
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥341
販売価格(税別)
310
材質PET、PP 包装形態OPP袋 サイズ(mm)Φ60×200 容量(mL)300
注意
※薬剤は入っていません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「洗浄瓶/プッシュボトル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする