ホーローストックポット 丸型

(1件のレビュー)
9日以内出荷 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 85510566 品番 HSP-M20
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,288
販売価格(税別)
3,898

お漬物作り、みそ作り、保存に。
表面はガラス質で洗浄効果が高く清潔です。
酸・アルカリに強く、臭いも移りにくい材質です。

材質ほうろう用鋼板 表面加工/ほうろう シール蓋/EVA樹脂(耐熱温度/80℃) 容量(L)6 寸法(mm)278×220×202 質量(g)1100 オフホワイト サイズ(cm)20

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
85510575
2023-02-03
用途:
自家製味噌作りの時
その他業種

以前から本品を使用して、味噌、梅干し、各種漬物を保存しています。匂いが付くのでそれぞれ専用としていますが、6リッターか10リッター容器が冷蔵保存にも適する大きさなので重宝しています。それ以上のものは常温保存に使います。ホーローのガラス層が柔らかいので傷がつかないように作業しなければならず丸形の容器を使っています。なお、より硬質のコーティング層であればと思います。それから、プラ蓋だけで封じる訳でないので取っ手の位置が縁に近いと封じにくいです。もうちょっと縁から下がった位置が良いですね。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「保存容器・調味料入れ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする