高木金属工業
高木金属工業の キッチン・調理用品
高木金属工業の 保存容器・調味料入れ
高木金属工業の ストッカー
ホーローストックポット 角型
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
容量(L)
4
注文コード
85510584
品番
HSP-KM
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,738
販売価格(税別)
¥
3,398
バスケットに入れる
この商品は
容量
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
お漬物作り、みそ作り、保存に。
表面はガラス質で洗浄効果が高く清潔です。
酸・アルカリに強く、臭いも移りにくい材質です。
材質
ほうろう用鋼板 表面加工/ほうろう シール蓋/EVA樹脂(耐熱温度/80℃)
容量(L)
4
寸法(mm)
228×188×132
質量(g)
770
色
オフホワイト
サイズ
M