密閉パック・レンジ

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード85510785 品番T713MP-W
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

ワンプッシュで簡単密閉
中身が見やすい耐熱ガラス製保存容器
においの強い食品や湿気を嫌う食品保存に最適
フタをしたまま電子レンジOK

材質本体:耐熱ガラス フタ:ポリブチレンテレフタレート バルブ:シリコーンゴム 容量(L)(約)0.95 電子レンジ 寸法(mm)(約)125×125×125 質量(g)(約)310 サイズ幅広 ホワイト 温度差(℃)耐熱/本体:差120 耐熱温度(℃)フタ:140 バルブ:200 形状丸形

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
85510785
2023-10-31
用途:
牛乳からヨーグルトを作り保存するため。
その他業種

容量950mlとのことだが、1000mlの牛乳が入るので、菌種を入れてヨーグルトを作り、そのまま冷蔵庫で保管もできて便利。容器の高さが、350ml缶と同じなので冷蔵庫の棚でも邪魔にならない。密閉性もこの目的なら問題ない。蓋の開閉も容易。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「保存容器・調味料入れ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする