アドバンスシリーズ セレクトスイッチプレート 1連用

(3件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 85510959 品番 WTA8101B
参考基準価格(税別)¥680 販売価格(税込) ¥648
販売価格(税別)
589

水平・垂直を基調としたデザインのセレクティブなスイッチ
ストレートなラインがワンランク上の空間づくりをお手伝いします

寸法(mm)120×70 マットブラック プレート形状1連用 使用場所住宅、事務所 耐熱温度(℃)70±3/1 時間 使用周囲温度(℃)-10〜40 推奨締付トルク(N・m)0.2〜0.4
注意
※プレートねじを過大なトルクで締め付けると、ねじ部が破損して正しく固定ができなくなることがありますのでご注意ください。
※表面はマット仕上げ(シボ加工)となっております。表面が汚れた場合は、中性洗剤を柔らかい布などに含ませ、固く絞って拭いてください。中性洗剤で拭いた後、最後に乾拭きをしてください。
※過酷な取扱いを受ける作業場、水気のある場所、屋側、 屋外などでは使用しないでください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2024-10-26
用途:
SO-STYLEに合わせて交換
建設業・工事業

SO-STYLEのコンセントと合います。
プレートの天面(側面)が標準プレートより厚く直角になっている為、ホコリが溜まりやすそうです。

2023-10-11
用途:
標準でついていた物からアドバンスへ
その他業種

見た目もカッコ良く
スタイリッシュな為、いいです!
標準でついてものとは比べものにならない

対象商品:
85510943
2023-10-11
用途:
標準でついていた物からアドバンスへ
その他業種

見た目もカッコ良く
スタイリッシュな為、いいです!
標準でついてものとは比べものにならない

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電設用スイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする