Panasonic(パナソニック)
Panasonic(パナソニック)の コンセント/スイッチ/プレート
Panasonic(パナソニック)の コンセントプレート
Panasonic(パナソニック)の コンセント・スイッチ用
セレクト簡易耐火スイッチプレート 1連用
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
85510986
品番
WTA8303W
参考基準価格(税別)
¥690
販売価格(税込)
¥681
販売価格(税別)
¥
619
バスケットに入れる
水平・垂直を基調としたデザインのセレクティブなスイッチ
ストレートなラインがワンランク上の空間づくりをお手伝いします
材質
ABS樹脂
プレート形状
1連用
寸法(mm)
120×70
色
マットホワイト
使用場所
住宅、事務所
耐熱温度(℃)
70±3/1 時間
使用周囲温度(℃)
-10〜+40
推奨締付トルク(N・m)
0.2〜0.4
注意
※プレートねじを過大なトルクで締め付けると、ねじ部が破損して正しく固定ができなくなることがありますのでご注意ください。
※表面はマット仕上げ(シボ加工)となっております。表面が汚れた場合は、中性洗剤を柔らかい布などに含ませ、固く絞って拭いてください。中性洗剤で拭いた後、最後に乾拭きをしてください。
※過酷な取扱いを受ける作業場、水気のある場所、屋側、 屋外などでは使用しないでください。