アドバンスシリーズ 壁取付 熱線センサ付 自動スイッチ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード85511004 品番WTA1811BK
参考基準価格(税別)¥14,500 販売価格(税込) ¥14,278
販売価格(税別)
12,980

LED証明との適合性の高い2線式。電子スイッチ(子器)との接続で、手動でON/OFFが可能。
新設計レンズで検知感度がアップし、正面から近づく人の検知が可能になり設置場所がより自由になりました。
2線式だから既設スイッチからの取り替えにおすすめ。

定格電圧(V)AC100 マットブラック 取付場所 使用場所内玄関 負荷容量1.2A 100V AC 消費電力(W)0.05 開閉100000回 検知方式熱線レベル変化分検知 適合ボックス1コ用スイッチボックス 適合配線:Φ1.6 Φ2.0単線専用 使用周囲温度(℃)-10〜40 接触仕様半導体スイッチ方式 結線方式ねじなし端子式(電線差し込み式) 絶縁抵抗(MΩ)100以上 耐電圧(V/min)1200 検知距離(m)有効:約2以上(正面検知)、約3以上(横切り検知) 検知範囲160°以上 検知エリア30 分割(上:左右17 本、中:左右13 本) 仕様検出動作速度:0.3m/s〜1m/s
注意
※本商品は、照明器具制御用として開発した商品です。負荷として照明器具以外は接続しないでください。熱線センサによる自動開閉を行うため、感電、火災、障害等の原因になります。
※本商品をセキュリティー用途(防犯、防災、その他人命に関わる用途)には、ご使用にならないでください。
※使用用途により、安全性が求められる場合には、保護装置、保護回路等を設け、単一故障では不安全にならないように安全性を図ってください。
※適合負荷容量を超えて使用しないでください。発熱、発火の原因になります。
※適用電線以外は絶対に使用しないでください。誤って使用しますと、発熱、発火したり接触不良等を起こす原因になります。
※より線を半田仕上げしたままで結線しないでください。発熱、発火等の原因になります。
※器具裏面の電線穴への心線の差し込みは、確実に十分差し込んでください。差し込みが不十分な場合、発熱、発火等の原因になります。
※ 浴室などの湿気の多い場所や、雨水のかかる屋外,屋側には取り付けないでください。故障の原因になります。
※本商品は、照明器具制御のスイッチです。負荷配線にコンセント回路や配線ダクトを接続しないでください。コンセント回路や配線ダクトを接続されますと、照明器具以外の負荷や定格電流以上の負荷が接続される恐れがあり、誤動作による事故や怪我及び火災、過負荷による発火・発煙の原因になります。
※曲がったり、傷ついたり、変色した電線は、使用しないでください。誤って使用しますと、発熱・発火したり接触不良等を起こす原因になります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電設用スイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする