※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

DL 広角タイプ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1セット 光源色電球色 消費電力(W)29.1 注文コード85511248 品番XND3538SLLZ9
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥50,400
この商品は光源色・消費電力など16種類から選べます 他の種類を見る

セパレートセルコン(A、AN、NTタイプ)との組み合わせ可能

埋込穴(Φmm)100 電圧(V)100〜242 消費電力(W)29.1 埋込高(mm)117 質量(kg)1 光源LED 色温度(K)3000 子品番【本体】NDN48303S【電源ユニット】NNK35002NLZ9 ランプトランス:LED内蔵電源ユニット内蔵 光束(Lm)3915 エネルギー消費効率(Lm/W)134.5 材質【反射板(上部)】プラスチック(ホワイト)、【反射板(下部)】アルミ(銀色鏡面仕上)、【枠】鋼板(ホワイトつや消し仕上) 取付面位置天井埋込型 配光タイプ広角タイプ 角度(°)光源遮光角:15 演色指数(Ra)85 タイプ天井面取付専用 定格寿命(時間)60000時間(光束維持率80%) 光源色電球色 配光角度(°)50 明るさ350形 調光率(%)5〜100 調光の可否
注意
※調光する場合は適合調光器(別売)と組み合わせてご使用ください。
※直下近接限度30cm
※断熱施工仕様ではありません。
※リニューアルプレートと組み合わせる場合、天井板厚は5〜22mmの範囲で使用してください。
※LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする