※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

DL 広角タイプ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1セット 光源色白色 消費電力(W)29.1 注文コード85511309 品番XND3538SWLZ9
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥50,400
この商品は光源色・消費電力など16種類から選べます 他の種類を見る

セパレートセルコン(A、AN、NTタイプ)との組み合わせ可能

埋込穴(Φmm)100 電圧(V)100〜242 消費電力(W)29.1 埋込高(mm)117 質量(kg)1 光源LED 色温度(K)4000 子品番【本体】NDN48301S【電源ユニット】NNK35002NLZ9 ランプトランス:LED内蔵電源ユニット内蔵 光束(Lm)4105 エネルギー消費効率(Lm/W)141 材質【反射板(上部)】プラスチック(ホワイト)、【反射板(下部)】アルミ(銀色鏡面仕上)、【枠】鋼板(ホワイトつや消し仕上) 取付面位置天井埋込型 配光タイプ広角タイプ 角度(°)光源遮光角:15 演色指数(Ra)85 タイプ天井面取付専用 定格寿命(時間)60000時間(光束維持率80%) 光源色白色 配光角度(°)50 明るさ350形 調光率(%)5〜100 調光の可否
注意
※調光する場合は適合調光器(別売)と組み合わせてご使用ください。
※直下近接限度30cm
※断熱施工仕様ではありません。
※リニューアルプレートと組み合わせる場合、天井板厚は5〜22mmの範囲で使用してください。
※LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
85511309 XND3538SWLZ9 19655785 XND3538SWLJ9 ダウンライト350形 Φ100 広角 4000K Panasonic(パナソニック) ダウンライト350形 Φ100 広角 4000K Panasonic(パナソニック) 1組 22,980
欠品中
税込25,278
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする