※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
Panasonic(パナソニック)
Panasonic(パナソニック)の 照明器具
Panasonic(パナソニック)の 住宅・店舗照明
Panasonic(パナソニック)の ダウンライト
DL350形 Φ100 広角 4000K 無線調光
商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
内容量
1セット
注文コード
85511318
品番
XND3538SWRY9
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年4月下旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)
¥61,000
販売価格(税込)
¥37,378
販売価格(税別)
¥
33,980
バスケットに入れる
埋込穴(Φmm)
100
電圧(V)
100〜242
消費電力(W)
30
埋込高(mm)
117
質量(kg)
1.2
光源
LED
色温度(K)
4000
子品番
【本体】NDN48301S【電源ユニット】NNK35002NRY9
ランプ
トランス:LED内蔵電源ユニット内蔵
光束(Lm)
4105
エネルギー消費効率(Lm/W)
136.8
材質
【反射板(上部)】プラスチック(ホワイト)、【反射板(下部)】アルミ(銀色鏡面仕上)、【枠】鋼板(ホワイトつや消し仕上)
制御方式
無線通信920MHz帯(WiLIA)
取付面位置
天井埋込型
配光タイプ
広角タイプ
角度(°)
光源遮光角:15
演色指数(Ra)
85
タイプ
天井面取付専用
定格寿命(時間)
60000時間(光束維持率80%)
光源色
白色
配光角度(°)
50
調光率(%)
5〜100
調光の可否
可
注意
※WiLIA無線調光専用コントローラ(別売)と組み合わせてご使用ください。
※直下近接限度30cm
※断熱施工仕様ではありません。
※リニューアルプレートと組み合わせる場合、天井板厚は5〜22mmの範囲で使用してください。
※施工時、埋込高さは130mm以上必要となります。
※LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。