※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
Panasonic(パナソニック)
Panasonic(パナソニック)の 照明器具
Panasonic(パナソニック)の 住宅・店舗照明
Panasonic(パナソニック)の ダウンライト
DL 拡散タイプ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット
光源色
昼白色
消費電力(W)
39.4
注文コード
85511704
品番
XND5539SNLJ9
参考基準価格(税別)
¥79,000
販売価格(税込)
¥40,678
販売価格(税別)
¥
36,980
バスケットに入れる
この商品は
光源色・消費電力
など
28
種類から選べます
他の種類を見る
セパレートセルコン(A、AN、NTタイプ)との組み合わせ可能
埋込穴(Φmm)
100
電圧(V)
100〜242
消費電力(W)
39.4
埋込高(mm)
142
質量(kg)
1.3
光源
LED
色温度(K)
5000
子品番
【本体】NDN68305S【電源ユニット】NNK55001NLJ9
ランプ
トランス:LED内蔵電源ユニット内蔵
光束(Lm)
5490
エネルギー消費効率(Lm/W)
139.3
材質
【反射板(上部)】プラスチック(ホワイト)、【反射板(下部)】アルミ(銀色鏡面仕上)、【枠】鋼板(ホワイトつや消し仕上)
取付面位置
天井埋込型
配光タイプ
拡散タイプ
角度(°)
光源遮光角:15
演色指数(Ra)
85
タイプ
天井面取付専用
定格寿命(時間)
60000時間(光束維持率80%)
光源色
昼白色
配光角度(°)
80
明るさ
550形
調光率(%)
1〜100
調光の可否
可
従来光源
コンパクト形蛍光灯FHT42形×3灯器具相当
注意
※調光する場合は適合調光器(別売)と組み合わせてご使用ください。
※直下近接限度30cm
※断熱施工仕様ではありません。
※リニューアルプレートと組み合わせる場合、天井板厚は5〜22mmの範囲で使用してください。
※LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。