※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
Panasonic(パナソニック)
Panasonic(パナソニック)の 照明器具
Panasonic(パナソニック)の 住宅・店舗照明
Panasonic(パナソニック)の ダウンライト
DL550形 Φ150 広角 3500K
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット
注文コード
85512359
品番
XND5568WVLJ9
参考基準価格(税別)
¥79,000
販売価格(税込)
¥29,678
販売価格(税別)
¥
26,980
バスケットに入れる
セパレートセルコン(A、AN、NTタイプ)との組み合わせ可能
埋込穴(Φmm)
150
電圧(V)
100〜242
消費電力(W)
39.4
埋込高(mm)
133
質量(kg)
1
光源
LED
色温度(K)
3500
子品番
【本体】NDN68602W【電源ユニット】NNK55001NLJ9
ランプ
トランス:LED内蔵電源ユニット内蔵
光束(Lm)
5475
エネルギー消費効率(Lm/W)
138.9
材質
【反射板(上部)】プラスチック(ホワイト)、【反射板(下部)】鋼板(ホワイトつや消し仕上)、【枠】鋼板(ホワイトつや消し仕上)
取付面位置
天井埋込型
配光タイプ
広角タイプ
角度(°)
光源遮光角:15
演色指数(Ra)
85
タイプ
天井面取付専用
定格寿命(時間)
60000時間(光束維持率80%)
光源色
温白色
配光角度(°)
50
調光率(%)
1〜100
調光の可否
可
従来光源
コンパクト形蛍光灯FHT42形×3灯器具相当
注意
※調光する場合は適合調光器(別売)と組み合わせてご使用ください。
※直下近接限度30cm
※断熱施工仕様ではありません。
※LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。