かるがる養生マット

商品レビューを投稿する
4日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃車上渡し 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(40枚) 注文コード85514933 品番KYM-1
参考基準価格(税別)¥40,000 販売価格(税込) ¥32,978
販売価格(税別)
29,980

1枚400gの軽量養生マット。40枚を一人で持ち運び可能です。

長さ(mm)1820 ベージュ 幅(mm)910 質量(g/枚)400 材質発泡ポリスチレン 厚さ(mm)5
注意

※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※落下物によるキズを防ぐことが出来ますが、過度の衝撃や鋭利な物が落ちた際は床面をキズつける恐れがありますのでご注意ください。
※撥水性・防湿性に優れていますが、水をこぼした際は速やかに拭き取ってください。
※火気を避けてご使用、保管してください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥1,200 / 税込 ¥1,320
北海道地方数量1につき ¥2,000 / 税込 ¥2,200
沖縄地方数量1につき ¥2,000 / 税込 ¥2,200
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「養生シート/カバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする