ノダ
ノダの 内装建材
ノダの 床材
ノダの 戸建捨て貼り用
クオルテVC
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
特別運賃
車上渡し
お気に入りに追加
内容量
1セット(6枚)
色
ライムストーンブラック柄
注文コード
85514949
品番
KLTS1V-LB
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥40,000
この商品は
色
が
4
種類から選べます
他の種類を見る
厚さ(mm)
12
幅(mm)
303
長さ(mm)
1818
色
ライムストーンブラック柄
工法
捨て貼り工法用
基材
高密度MDF+合板
表面
化粧シート
表面仕上げ
抗ウイルス剤配合ハードコート仕上げ、抗菌処理
ホルムアルデヒド等級
F☆☆☆☆
用途
トイレ・サニタリーにも使用できます。
仕様
床暖房対応
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※濃色系のフロアは、淡色系のフロアより同じ程度のキズでも目立つ場合がありますので、ご了承ください。
※トイレ・サニタリー空間で施工される場合は、必ずかん合部と溝部、および壁際、配管まわりのフロアの木口面にシーリング処理をしてください。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
1,200
/
税込
¥
1,320
北海道地方
数量1につき
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
沖縄地方
数量1につき
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
離島
数量1以上のご注文
お送りできません