ノダ
ノダの 内装建材
ノダの 収納材
吊り棚収納
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
お気に入りに追加
内容量
1セット
セット内容
本体、棚板、受桟、固定ネジ、棚固定ネジ
注文コード
85515019
品番
KUT-718WA
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥9,800
この商品は
セット内容
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
設置場所に合わせて開口調整が可能。トイレのストック品をしっかり収納できます。
色
アッシュ柄ホワイト色
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
900×48×300
表面
特殊化粧シート貼り
セット内容
本体、棚板、受桟、固定ネジ、棚固定ネジ
タイプ
扉なし
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
1,200
/
税込
¥
1,320
北海道地方
数量1につき
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
沖縄地方
数量1につき
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
離島
数量1以上のご注文
お送りできません
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
85515019
KUT-718WA
65688975
KUT-718W1
吊り棚収納
ノダ
1セット
¥
4,998
税込
¥
5,498
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)